Kleště na pojistné kroužky

Č. pol.: 1846B-1.6
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
Druh produktu Upínacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1846B-1.6
EAN/GTIN 4000896061457
Číslo výrobcu 1846B-1.6
Číslo L L60140 1675

Popis

Popis:

Použití:
Ovládání nízko uložených bezpečnostních kroužků
např. u brzdových třmenů a převodovek
  • Dlouhé špičky zahnuté 90°
  • Čelisti zahnuté v úhlu 90°
  • Ergonomické 2komponentní plastové kryty rukojetí HAZET (modrá/černá)
  • Povrch: chromováno
  • Made In Germany
  • Rozměry / délka: 195 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.31 kg

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka