Kleště na pojistné kroužky

Č. pol.: 1846A-4
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
Druh produktu Upínacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1846A-4
EAN/GTIN 4000896006830
Číslo výrobcu 1846A-4
Číslo L L60140 920

Popis

Popis:

  • Cylindrické hroty natočené v optimálním úhlu
  • Přesně definovaný, extra stabilní kuželový nástavec
  • Stabilní uložení kroužku bez vůle
  • Elektrotermická povrchová úprava
  • Přímé provedení (tvar C)
  • Pro vnitřní pojistky
  • Povrch: chromováno, špička ocelově šedá
  • DIN 5256 tvar C
  • Made In Germany
  • Rozměry / délka: 310 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.4 kg

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka