Náhradní hrot

Č. pol.: 1846A-05/2
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
Druh produktu Hrot

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1846A-05/2
EAN/GTIN 4000896081288
Číslo výrobcu 1846A-05/2
Číslo L L60140 2932

Popis

Popis:

  • Náhradní hroty ∙ rovné
    Pro 1846 a-5
  • Made In Germany
  • Hmotnost netto (kg): 0.02 kg

Vyloučení odpovědnosti

Nesprávné příp. vadné náhradní díly nebo jejich neodborné namontování může způsobit poškození, špatnou funkci nebo úplné selhání přístroje.
Při použití neschválených náhradních dílů nebo neodborném namontování zanikají veškeré nároky na záruku, servis, poškození a odpovědnost vůči výrobci nebo jeho zástupcům, obchodníkům a distributorům.

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka