Kleště na pojistné kroužky

Č. pol.: 1845A-3
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
    Druh produktu Upínacie kliešte

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 1845A-3
    EAN/GTIN 4000896048663
    Číslo výrobcu 1845A-3
    Číslo L L60140 2859

    Popis

    Popis:

    • Bezpečná a rychlá práce
    • Vysoká stabilita pojistných kroužků díky vysoce přesným, konickým, podbroušeným hrotům (fosfátovaným)
    • Celoplastové těleso
      • Extrémně odolné kovové jádro sahající hluboko do kleštiny
      • Lehké – ergonomický tvar
    • Zpětná pružina
    • Zajištění proti přetočení, hroty přivařené k masivnímu ocelovému jádru
    • Přímé provedení (tvar A)
    • Pro vnější pojistky
    • DIN 5254
    • Made In Germany
    • Rozměry / délka: 140 mm
    • Hmotnost netto (kg): 0.05 kg

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka