Univerzální kloubový nástavec 3/8″ 250 mm

Č. pol.: 1845764
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Predĺženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1845764
EAN/GTIN 4010886858226
Číslo výrobcu 1845764
Číslo L L60160 3010

Popis

Popis:

S kulovou koncovkou
Pro ruční nástrčné kulová hlavice se čtyřhranem podle DIN 3120, ISO 1174, s kulovým zámkem
Prodloužení umožňuje úhel natočení až 15°
Vanadiová ocel 31CrV3, broušená, chromovaná.

Charakteristika:

  • Čtyřhranný pohon [metrický]: 10 mm
  • Čtverec pohonu [palec]: 3/8″
  • Celková délka [mm]: 250 mm
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel 31CrV3
  • Povrch: broušené, chromované
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka