3K-Nástrčný klíč s křížovou drážkou a úderovou hlavou PH 2

Č. pol.: 1845306
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1845306
EAN/GTIN 4010886857274
Číslo výrobcu 1845306
Číslo L L60160 2123

Popis

Popis:

Provedení podle DIN ISO 8764, hrot podle DIN ISO 8764-1 PH
3-složková rukojeť Power-Grip³ s rázovým uzávěrem
Ergonomický tvar rukojeti pro přesnou práci bez únavy
Tvarové spojení rukojeti a čepele pro optimální přenos síly
S přídavným pohonným šestihranem na šestihranné čepeli
Čepel z molybden-vanadiové oceli, kalená a temperovaná.

Charakteristika:

  • Výstupní velikost Křížové vybrání PH: 2
  • Šestihranný pohon [metrický]: 10,0 mm
  • Konstrukce: S úderníkem
  • Tvar čepele: Kulatý
  • Pro šrouby velikosti: M3,5 - M5
  • Celková šířka [mm]: 35 mm
  • Celková výška [mm]: 30 mm
  • Celková délka [mm]: 210 mm
  • Provedení rukojeti [palec]: 3K
  • Délka čepele: 100 mm
  • Materiál: Molybden-vanadová ocel
  • 1000 V izolovaný: bez
  • ochrana proti přetočení [mm]: bez
  • antimagnetický: bez
  • Šestihran pohonu [mm]: ano
  • Konstrukce s nízkou jiskrou: bez
  • Barevné označení: bez
  • Dostupná rukojeť: ano
  • Izolované: bez
  • Otočný uzávěr: bez
  • Chráněno proti korozi: bez
  • Kulová hlava: bez
  • Nárazový uzávěr: bez
  • Jednotkově testováno: bez
  • K dispozici registrace REACH: ano
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka