Nástrčný klíč plochý s úderovou hlavou 6,5 mm

Č. pol.: 1845233
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
    Druh produktu Skrutkovač

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 1845233
    EAN/GTIN 4010886857212
    Číslo výrobcu 1845233
    Číslo L L60160 1987

    Popis

    Popis:

    Provedení podle DIN ISO 2380-2, břit podle DIN ISO 2380-1 tvar A
    3-složková rukojeť Power-Grip³ s úderovou krytkou
    Ergonomický tvar rukojeti pro přesnou práci bez únavy
    Tvarové spojení rukojeti a čepele pro optimální přenos síly
    S přídavným hnacím šestihranem na šestihranné čepeli
    Čepel z molybden-vanadiové oceli, tepelně zpracovaná.

    Charakteristika:

    • Šestihranný pohon [metrický]: 10,0 mm
    • Tvar čepele: Šestihranný
    • Celková šířka [mm]: 35 mm
    • Celková výška [mm]: 31 mm
    • Celková délka [mm]: 235 mm
    • Provedení rukojeti [palec]: 3K
    • Délka čepele: 125 mm
    • Materiál: Molybden-vanadová ocel
    • Šířka lopatky [mm]: 6,5 mm
    • Tloušťka břitu: 1,2 mm
    • 1000 V izolovaný: bez
    • ochrana proti přetočení [mm]: bez
    • antimagnetický: bez
    • Šestihran pohonu [mm]: ano
    • Konstrukce s nízkou jiskrou: bez
    • Barevné označení: bez
    • Dostupná rukojeť: ano
    • Izolované: bez
    • Otočný uzávěr: bez
    • Chráněno proti korozi: bez
    • Kulová hlava: bez
    • Nárazový uzávěr: ano
    • Jednotkově testováno: bez
    • K dispozici registrace REACH: ano
    • Certifikát VDE: bez

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka