Elektronický Šroubovák TORX T7

Č. pol.: 1845144
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
    Číslo položky 1845144
    EAN/GTIN 4010886857724
    Číslo výrobcu 1845144

    Popis

    Popis:

    Čepel z vysoce legované chrom-vanad-molybdenové oceli, matně chromovaná
    Dodatečně potažená špička čepele zaručuje nejvyšší přesnost a ochranu proti korozi
    Dvoukomponentní rukojeť v ergonomickém designu
    Otočná koncovka s mikro protiskluzovým povrchem
    Barevné kódování typu pohonu.

    Charakteristika:

    • Ochrana proti otáčení: 1
    • Velikost pohonu TX (uvnitř): T7
    • Antimagnetický: ne
    • Konstrukce: Ochrana proti korozi, barevné kódování typu pohonu
    • Konstrukce s nízkým jiskřením: ne
    • Barevné kódování: 1
    • Tvar čepele: kulatá
    • Pro šrouby velikosti: M2,5
    .

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka