Jehlové kleště

Č. pol.: 1841B-33
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
Druh produktu Ploché kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1841B-33
EAN/GTIN 4000896006434
Číslo výrobcu 1841B-33
Číslo L L60140 850

Popis

Popis:

  • Plochý kulatý tvar, indukčně kalené břity
  • Zahnuté provedení (45°)
  • Tvrdost ostří: 60 HRC
  • Ergonomické 2komponentní plastové kryty rukojetí HAZET (modrá/černá)
  • Povrch: leštěný chrom
  • DIN ISO 5745
  • Made In Germany
  • Rozměry / délka: 200 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.18 kg

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka