1″ Rázový nástrčný klíč tenkostěnný (inch) 15/16″

Č. pol.: 18401A 15/16
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
Typ výrobku Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 18401A 15/16
EAN/GTIN 4991644442966
Číslo výrobcu 18401A 15/16
Číslo L L60050 10223

Popis

Popis:

Délka: 57 mm
Rozměr D2: 53 mm
D1: 38,5 mm
Délka: 16 mm
Pohon: 1″
Čtvercová nástrčný klíč
Přítlak: 15/16″
Šestihran nástrčný klíč
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka