1″ Rázový nástrčný klíč (inch) 2.5/8″

Č. pol.: 18400A 2.5/8
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 18400A 2.5/8
EAN/GTIN 4991644436279
Číslo výrobcu 18400A 2.5/8

Popis

Popis:

Délka: 75 mm
Rozměr D2: 66 mm
D1: 95,3 mm
Délka: 38 mm
Pohon: 1″
Čtvercová nástrčný klíč
Přítlak: 2.5/8″
Šestihran nástrčný klíč
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka