1″ Rázový nástrčný klíč (inch) 1.9/32″

Č. pol.: 18400A 1.9/32
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 18400A 1.9/32
EAN/GTIN 4991644436040
Číslo výrobcu 18400A 1.9/32
Číslo L L60050 10375

Popis

Popis:

Délka: 62 mm
Rozměr D2: 54 mm
D1: 52,8 mm
Délka: 21 mm
Pohon: 1″
Čtvercová nástrčný klíč
Přítlak: 1.9/32″
Šestihran nástrčný klíč
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka