Kleště 1000V VDE kabel

Č. pol.: 183AE.20VE
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
    Druh produktu Ploché kliešte

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 183AE.20VE
    EAN/GTIN 3662424099694
    Číslo výrobcu 183AE.20VE
    Číslo L L60130 9774

    Popis

    Popis:

    • Tento nový typ kleští dokáže odizolovat izolaci a vytahovat hřebíky.
    • Abrazivní a podávací drážky pro izolované měděné vodiče o průřezu 1,5 mm2, 2 mm2 a 4 mm2.
    • Širší rukojeť poskytuje větší pohodlí, uživatelé uvádějí zlepšení o 25 %.
    • Zjednodušuje polohu úchopu a snižuje napětí při vysoce opakovaném použití.
    • Abisolační kleště se štíhlými čelistmi
    • Vyrobeno ve Francii týmem s vášní pro kleště v naší továrně v Laissey podle nejpřísnějších norem

    Charakteristika:

    • D [mm]: 200
    • L1 [mm]: 55
    • B [mm]: 200
    • [g]: 60

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka