Přesné krimpovací kleště na dutinky

Č. pol.: 1830759
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Krimpovacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1830759
EAN/GTIN 4010886855133
Číslo výrobcu 1830759

Popis

Popis:

Flexibilní a lehká
Mohou ji používat praváci i leváci
Zámek síly pro zajištění dokončení krimpování
Odblokovací mechanismus pro eliminaci falešného krimpování a zablokování
Přesné excentrické nastavení pro konzistentní kvalitu krimpování a kalibrační funkci
Rozsah použití:
Samonastavení od 0,5 do 6 mm²/AWG 22-AWG 10.

Charakteristika:

  • Celková délka [palec]: 7,75
  • Celková délka [mm]: 195 mm
  • Průřez drátu [mm²]: 0,5-6
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze bez jiskření: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka