Prevedenie:
nesestavený
Popis:
Modulární systém: Super Multi-Vario Transporter je speciálně navržen pro přepravu velkých nákladů. Vysoce kvalitní elastická kolečka z pevné pryže s náboji s kuličkovými ložisky umožňují vynikající manévrovatelnost a velmi hladký chod. Trubková ocel a ocelové sekce svařované, práškově lakované, modrá RAL 5007. 1 pevná a 3 volné police s protiskluzovým sítotiskem z voděodolné překližky. 1 strana sítotiskem protiskluzová, druhá strana hladká. Rozteč 100 mm. Nosnost na jednu polici 180 kg. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, elastické pneumatiky z plné pryže, modrošedé ″neznačící″, náboje s kuličkovými ložisky. Brzdy na otočných kolečkách podle evropské normy EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků).
Charakteristika:
Celková nosnost (kg): 1200
Nosnost police (kg): 180
Délka využitelné plochy (mm): 1200
Šířka pracovní plochy (mm): 800
Celková délka (mm): 1373
Celková šířka (mm): 800
Celková výška (mm): 1817
Výšky polic (mm): 283, 688, 1088, 1488
Pneumatiky: Pružná plná pryž modrošedé barvy
Velikost kola (mm): 200 x 50
Poznámka:
podle normy EN 1757-3