Policové vozíky

Č. pol.: 18302
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu Etážový vozík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 18302
EAN/GTIN 4017976618302
Číslo výrobcu 18302
Číslo L L90080 1014

Popis

Prevedenie:

nesestavený

Popis:

Modulární systém: Super Multi-Vario Transporter je speciálně navržen pro přepravu velkých nákladů. Vysoce kvalitní elastická kolečka z pevné pryže s náboji s kuličkovými ložisky umožňují vynikající manévrovatelnost a velmi hladký chod. Trubková ocel a ocelové sekce svařované, práškově lakované, modrá RAL 5007. 1 pevná a 3 volné police s protiskluzovým sítotiskem z voděodolné překližky. 1 strana sítotiskem protiskluzová, druhá strana hladká. Rozteč 100 mm. Nosnost na jednu polici 180 kg. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, elastické pneumatiky z plné pryže, modrošedé ″neznačící″, náboje s kuličkovými ložisky. Brzdy na otočných kolečkách podle evropské normy EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků).

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 1200
Nosnost police (kg): 180
Délka využitelné plochy (mm): 1000
Šířka využitelné plochy (mm): 700
Celková délka (mm): 1173
Celková šířka (mm): 700
Celková výška (mm): 1817
Výšky polic (mm): 283, 688, 1088, 1488
Pneumatiky: Pružná plná pryž modrošedé barvy
Velikost kola (mm): 200 x 50

Poznámka:

podle normy EN 1757-3

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka