1″ Rázový nástrčný klíč tenkostěnný 1.9/32″

Č. pol.: 18301A 1.9/32
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 18301A 1.9/32
EAN/GTIN 4991644439683
Číslo výrobcu 18301A 1.9/32
Číslo L L60050 10383

Popis

Popis:

Délka: 108 mm
Rozměr D2: 53 mm
D1: 49,8 mm
Délka: 33 mm
Výška: 77 mm
Pohon: 1″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 1.9/32″
Šestihran zásuvka
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.