1″ Rázový nástrčný klíč (mm) 65 mm

Č. pol.: 18300M 65mm
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 18300M 65mm
EAN/GTIN 4991644438167
Číslo výrobcu 18300M 65mm

Popis

Popis:

Délka: 108 mm
Rozměr D2: 66 mm
D1: 92,8 mm
Délka: 58 mm
Pohon: 1″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 65 mm
Šestihran zásuvka
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka