Šablona č. 7

Č. pol.: 183-147
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
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
Číslo položky 183-147
EAN/GTIN 4946368859668
Číslo výrobcu 183-147
Číslo L L40010 13904
Výrobca Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Lupy jsou ideální pro různé úkoly měření. Přesné lupy nabízejí: Snadné měření délek, průměrů, tloušťky čar, stoupání závitů atd. Rychlá výměna desek vedení.

Charakteristika:

Funkce: Průměr: 0 - 2,5 mm s odstupňováním 0,1 mm od 0,1 mm - 1,0 mm a 0,5 mm od 1 mm - 10 mm Mřížka: vertikální/horizontální 10 x 10 mm s odstupňováním 0,5 mm.

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka