RM-MTR-1050-H7N-CS-C EVO Tvrdokovové výstružníky MTR pro vysokorychlostní obrábění průchozích otvorů

Č. pol.: 1827598
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Druh produktu Výstružník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1827598
EAN/GTIN 7291075369298
Číslo výrobcu 1827598
Číslo L L24010 18

Popis

Popis:

Výstružník - plný / pájený, průměr sedla, strana stroje (DCONMS) 12 mm, průměr břitu (DC) 10,5 mm, délka břitu (L) 18 mm, počet drážek (NOF) 6, celková délka (OAL) 130 mm, efektivní délka (LU) 85 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 8.4 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 10.5 mm
  • Délka rezné hrany (L) 18 mm
  • Pocet drážek (NOF) 6
  • Celková délka (OAL) 130 mm
  • Použitelná délka (LU) 85 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka