RM-MTR-0750-H7N-CS-C EVO Tvrdokovové výstružníky MTR pro vysokorychlostní obrábění průchozích otvorů

Č. pol.: 1827576
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Druh produktu Výstružník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1827576
EAN/GTIN 7291075369243
Číslo výrobcu 1827576
Číslo L L24010 14

Popis

Popis:

Výstružník - plný / pájený, upínací průměr, strana stroje (DCONMS) 8 mm, průměr břitu (DC) 7,5 mm, délka břitu (L) 15 mm, počet břitů (NOF) 6, celková délka (OAL) 101 mm, efektivní délka (LU) 65 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 6 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 8 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 7.5 mm
  • Délka rezné hrany (L) 15 mm
  • Pocet drážek (NOF) 6
  • Celková délka (OAL) 101 mm
  • Použitelná délka (LU) 65 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka