Nástrčná čelná valcová hrubovacia fréza HR, TiAlN, ⌀ × šírka js16: 63X40mm

Č. pol.: 182750 63X40
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
41 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ × šírka js16 Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Rezný materiál: HSS Co 5
  • Norma: DIN 1880 T1
  • Frézovací profil: HR
  • Tolerancia menovitého ⌀: js16
  • Nástrčná čelná valcová fréza Upínač: S lícovacou drážkou

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 63 mm
Celková výška 40 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál HSS Co 5
Norma DIN 1880 T1
Frézovací profil HR
Tolerancia menovitého ⌀ js16
Nástrčná čelná valcová fréza Upínač S lícovacou drážkou
Uhol sklonu zubov 27 Stupeň
Smer podávania horizontálny a šikmý
⌀ otvora H7 27 mm
Počet zubov Z 10
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 1100 N/mm2 0,07 mm
Vnútorné chladenie nie
Rohový uhol úkosu 90 Stupeň
Farebný krúžok bez
Prevedenie stopky s otvorom
Druh produktu Valcová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 182750 63X40
EAN/GTIN 4045197097279
Číslo výrobcu 182750 63X40
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Oceľ < 750 N/mm²
P
45
Oceľ < 900 N/mm²
P
42
Oceľ < 1100 N/mm²
P
38
Oceľ < 1400 N/mm²
P
33
INOX < 900 N/mm²
M
25
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
15
CuZn
N
60
Uni
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Podbrúsený profil s jemnými vrúbkami.
Optimálna geometria rezných hrán.

Poznámka:

fz pre ae = 0,5 - 1×D.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka