Kleště s kulatými čelistmi ∙ s ochrannou izolací

Č. pol.: 1826VDE-22
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
Druh produktu Okrúhle kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1826VDE-22
EAN/GTIN 4000896006328
Číslo výrobcu 1826VDE-22
Číslo L L60140 4266

Popis

Popis:

  • Dlouhé čelisti
  • Kulatý tvar
  • Ergonomické 2komponentní plastové kryty rukojetí HAZET (červená/žlutá)
  • Povrch: leštěný chrom, ochranná izolace
  • IEC 60900:2018, DIN ISO 5745
  • Made In Germany
  • Rozměry / délka: 160 mm
  • VDE Ochranná izolace do 1000V
  • Hmotnost netto (kg): 0.17 kg

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka