Dámské boxerky s ochranou proti plameni XL

Č. pol.: 182617228900XL
Tabuľka veľkostí

Dámy Tabuľka veľkostí Páni

BLAKLÄDER® V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke BLAKLÄDER®.

Normálne dámske veľkosti (telesná výška 168 +/- 4 cm)
Objednaná veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Údaje výrobcu Veľkosť INT Obvod pása v cm Obvod bedier v cm Dĺžka kroku v cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Ako sa odmerať
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
    Druh produktu Ochranná bielizeň proti plameňom

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 182617228900XL
    EAN/GTIN 7330509537244
    Číslo výrobcu 182617228900XL

    Popis

    Prevedenie:


    Hlavní materiál
    57 % modakryl, 37 % bavlna, 4 % elastan, 2 % antistatický materiál, 1x1 žebro antistatický materiál odolný proti plameni 335 g/m²

    Funkčnost
    Dámský střih

    Detaily
    Vnější štítky
    Elastický lem v pase

    Popis:

    • Dámské nehořlavé kalhotky
    • Certifikováno podle norem EN ISO 14116 index 3/5H/40 a EN 1149-5

    Norma:

    • EN ISO 14116, index 3
    • EN 1149-5

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka