Dámské poprsenky s ochranou proti plameni XL

Č. pol.: 182517228900XL
Tabuľka veľkostí

Prehľad veľkostí dámskeho vrchného oblečenia

BLAKLÄDER® V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke BLAKLÄDER®.

Normálne dámske veľkosti (telesná výška 176 cm – 180 cm)
Objednaná veľkosť Veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Údaje výrobcu Obvod hrudníka v cm Obvod pása v cm Obvod bedier v cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Ako sa odmerať
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
Druh produktu Ochranná bielizeň proti plameňom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 182517228900XL
EAN/GTIN 7330509537176
Číslo výrobcu 182517228900XL

Popis

Prevedenie:


Hlavní materiál
57 % modakryl, 37 % bavlna, 4 % elastan, 2 % antistatik, 1x1 žebro antistatik Odolný proti plameni 335 g/m²
Dvojitá tkanina

Zpracování
Elastická spodní část

Detaily
Vnější štítky

Popis:

  • Sportovní podprsenka odolná proti plameni z dvojité tkaniny
  • Certifikováno podle EN 1149-5 a EN ISO 14116 index 3/5H/40

Norma:

  • EN ISO 14116, index 3
  • EN 1149-5

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka