Valcová čelná hrubovacia a dokončovacia fréza NF, bez povlaku, ⌀ × šírka js16: 40X32mm

Č. pol.: 182500 40X32
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
40 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ × šírka js16 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS Co 5
  • Norma: DIN 1880 T1
  • Frézovací profil: NF
  • Tolerancia menovitého ⌀: js16
  • Nástrčná čelná valcová fréza Upínač: S lícovacou drážkou

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 40 mm
Celková výška 32 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál HSS Co 5
Norma DIN 1880 T1
Frézovací profil NF
Tolerancia menovitého ⌀ js16
Nástrčná čelná valcová fréza Upínač S lícovacou drážkou
Uhol sklonu zubov 27 Stupeň
Smer podávania horizontálny a šikmý
⌀ otvora H7 16 mm
Počet zubov Z 6
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 750 N/mm2 0,07 mm
Vnútorné chladenie nie
Rohový uhol úkosu 90 Stupeň
Farebný krúžok bez
Prevedenie stopky s otvorom
Druh produktu Valcová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 182500 40X32
EAN/GTIN 4045197096906
Číslo výrobcu 182500 40X32

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
30
Oceľ < 750 N/mm²
P
28
Oceľ < 900 N/mm²
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
18
CuZn
N
45
Uni
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Podbrúsený profil. Široké rezné zuby možno často prebrusovať bez zmeny profilu.

Poznámka:

fz pre ae = 0,5 - 1×D.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka