Popis:
Použití:
Kontrolované utahování šroubů v rozsahu 5 - 135 N-m
Montáž na sériích nebo montážních linkách
Extrémní nepřetržité použití
Konstrukce:
Pevný momentový klíč - bez stupnice
S násuvným čepem 16 mm
Pro pravé i levé utahování (klíč stačí otočit o 180°! )
Přesnost spouštění: Tolerance +/- 4 % nastavené hodnoty
Konstrukce podle normy DIN EN ISO 6789, sledovatelná podle národních norem
Přivření rukojeti až o 20° při dosažení hodnoty krouticího momentu, díky čemuž je utažení nadoraz nepravděpodobné
Automatický návrat do výchozí polohy
Nízká hmotnost, Lehká, ale robustní a korozivzdorná konstrukce
Velmi praktická a protiskluzová gumová rukojeť
Pevné nastavení lze provést ve výrobním závodě nebo uživatelem na vhodném zkušebním zařízení
Pokud je požadováno pevné nastavení ve výrobním závodě, uveďte při objednávce hodnotu N-m (cena na vyžádání)
Rozsah dodávky:
Momentový klíč TBN KNICKER
Nástroj pro změnu pevné hodnoty
Osvědčení o zkoušce podle DIN EN ISO 6789
Dodání v pevné kartonové krabici.
Charakteristika:
- Uchycení pohonu, čep Ø: 16 mm
- Typ pohonu/pohon: Konec pohonu
- Směr utahování: Levé a pravé
- Uvolňovací mechanismus: Podélné uvolnění
- Krouticí moment (min.) [lbf in]: 44 lbf in
- Utahovací moment (min.) [Nm]: 5 Nm
- Krouticí moment (max.) [lbf in]: 221 lbf in
- Točivý moment (max.) [Nm]: 25 Nm
- Rozsah použití:
- Montáž
- Sériová montáž
- Fabrikace
- Kontrola kvality
- Celková délka [mm]: 265 mm
- Materiál: Trubková ocelová konstrukce
- Přesnost: +/- 4 %
- Zkušební certifikát: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Pojistka: Zámek čepu
- Typ stupnice: bez
- 1000 V izolovaný: bez
- Verze EPA/ESD: bez
- Pevné nastavení: ano
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez
- Cílové skupiny:
- Automobilový průmysl
- Průmysl
- Vojenský
- Energetický
- Mechanický