RM-MTR-0250-H7S-CS-C EVO Tvrdokovové výstružníky MTR pro vysokorychlostní obrábění slepých otvorů

Č. pol.: 1820746
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Druh produktu Výstružník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1820746
EAN/GTIN 7291075331752
Číslo výrobcu 1820746
Číslo L L24010 81

Popis

Popis:

Výstružník - plný / pájený, průměr sedla, strana stroje (DCONMS) 4 mm, průměr břitu (DC) 2,5 mm, délka břitu (L) 12 mm, počet drážek (NOF) 4, celková délka (OAL) 60 mm, užitečná délka (LU) 31 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 2.1 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 4 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
  • Prumer rezu (DC) 2.5 mm
  • Délka rezné hrany (L) 12 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Délka spirály(LCF) 19 mm
  • Celková délka (OAL) 60 mm
  • Použitelná délka (LU) 31 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka