Pravidlo pro sklo s nízkou roztažností, tovární zkušební certifikát 250 mm

Č. pol.: 182-501-50
Kopírovať
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Dodanie za 1 – 2 týždňov

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 182-501-50
Kopírovať
EAN/GTIN 4946368386478
Kopírovať
Číslo výrobcu 182-501-50
Kopírovať
Výrobca Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Vysoce přesná skleněná stupnice - vyrobená ve výrobně lineárních stupnic Mitutoyo. Vysoce přesný měřicí systém pro testování optických měřicích systémů.

Charakteristika:

Rozsah měření: 0 - 250
Přesnost: (0,5+L/1000) µm L = měřicí délka (mm)
Dodává se: Včetně baterie s rozměry: 1,5 × 1,5 × 1,5 mm: Včetně krabice, 1 baterie
Hmotnost: 490
Inč/metr: Metrický
Rozsah dodávky: V dřevěné krabici, včetně zkušebního certifikátu.

Priamy nákup

Pridať položku priamo do nákupného košíka:

Login

Your contact person

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka