Ocelové pravítko, plně flexibilní 600 mm ocel / 24″, metrické / palce

Č. pol.: 182-265
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
Druh produktu Pravítko

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 182-265
EAN/GTIN 4946368046433
Číslo výrobcu 182-265
Číslo L L40010 9773

Popis

Popis:

Tyto pevné a plně flexibilní pravítka vám nabízejí následující výhody: Jasné stupnice divizí na matném chromovaném povrchu . Temperovaná nerezová ocel.

Charakteristika:

Rozsah měření: 0 - 600
Přesnost: +0,18 mm / -0,09 mm
Stupňování: 1/32″, 1/64″, 1 mm, 0,5 mm
Inch/Metric: Inch/Metric

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka