Ocelové pravítko, plně flexibilní 300 mm ocel / 12″, metrické / palce

Č. pol.: 182-225
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
Druh produktu Pravítko

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 182-225
EAN/GTIN 4946368046303
Číslo výrobcu 182-225
Číslo L L40010 6940

Popis

Popis:

Tyto pevné a plně flexibilní pravítka vám nabízejí následující výhody: Jasné stupnice divizí na matném chromovaném povrchu . Temperovaná nerezová ocel.

Charakteristika:

Rozsah měření: 0 - 300
Přesnost: +0,13 mm / -0,09 mm
Stupňování: 1/32″, 1/64″, 1 mm, 0,5 mm
Hmotnost: 1100
Inch/Metric: Inch/Metric

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka