Ocelové pravítko, široké a tuhé 150 mm ocel/6″, metrické/palcové

Č. pol.: 182-106
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
    Druh produktu Pravítko

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 182-106
    EAN/GTIN 4946368045948
    Číslo výrobcu 182-106
    Číslo L L40010 13716

    Popis

    Popis:

    Tyto pevné a plně flexibilní pravítka vám nabízejí následující výhody: Jasné stupnice divizí na matném chromovaném povrchu . Temperovaná nerezová ocel.

    Charakteristika:

    Rozsah měření: 0 - 150
    Přesnost: +0,1 mm / -0,09 mm
    Stupňování: 1/50″, 1/100″, 1 mm, 5 mm
    Inch/Metric: Inch/Metric

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka