Nastavitelné kleště lakované 185 mm

Č. pol.: 181A.18G
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
    Druh produktu Multifunkčné kliešte

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 181A.18G
    EAN/GTIN 3148519079999
    Číslo výrobcu 181A.18G
    Číslo L L60130 6680

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: Nastavovací knoflík pro rychlé a přesné nastavení, s bezpečnostní pojistkou
    • Stojan s 12 polohami snadno nastavitelný pomocí tlačítka
    • Ergonomická a velmi těsná poloha nohou pro silnější úchop
    • Vysoká odolnost proti kroucení a ohýbání
    • Rafinovaná hlava se samosvorným ozubením
    • Tvrzené ozubení, tvrdost 62 HRC
    • Lakované, ergonomické rukojeti sek z PVC

    Charakteristika:

    • B [mm]: 22
    • C [mm]: 24
    • E [mm]: 7,5
    • E1 [mm]: 20,0
    • L [mm]: 185
    • L1 [mm]: 48
    • Power matice [mm]: 36
    • Max. Výkonová trubka [mm]: 36
    • [g]: 225

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka