Vesta na nářadí Š.480 mm V.660 mm 1kg

Č. pol.: 1818260
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Číslo položky 1818260
EAN/GTIN 4010886854716
Číslo výrobcu 1818260
Číslo L L60160 6372

Popis

Popis:

Multifunkční vesta na nářadí s mnoha kapsami a úchyty
Univerzální velikost, individuálně plynule nastavitelná šířka
Polstrované kapsy různých velikostí na nářadí a menší součástky
Kapsa na mobilní telefon a vyztužený kovový přívěsek na kladivo
Široká zadní kapsa
Síťovaná vložka v zadní části pro příjemné klima pokožky
Identifikační okénko
Polyesterová tkanina odolná proti slzám s reflexními proužky 3M, Semiš
Vodoodpudivý
Nechoulostivý na výkyvy teplot
Dodání bez nářadí.

Charakteristika:

  • Dynamická nosnost [kg]: 5 kg
  • Celková šířka [mm]: 480 mm
  • Celková výška [mm]: 660 mm
  • Celková délka [mm]: 350 mm
  • Obsah (počet kusů): 1 ks
  • Nominální šířka [mm]: 480 mm
  • Nominální výška [mm]: 660 mm
  • Nominální délka [mm]: 350 mm
.

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka