Pojízdná taška na 12 x Nástrčný klíč černá/modrá

Č. pol.: 1818228
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Prepravný systém pre nástroje

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1818228
EAN/GTIN 4010886854679
Číslo výrobcu 1818228
Číslo L L60160 5098

Popis

Popis:

S 12 kapsami na úzké nářadí, např. očkoploché klíče nebo Nástrčný klíčy
Dodáváno bez nářadí.

Charakteristika:

  • Dynamická nosnost [kg]: 2 kg
  • Celková šířka [mm]: 320 mm
  • Celková výška [mm]: 350 mm
  • Celková délka [mm]: 320 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka