Prevedenie:
Hlavní materiál
44% modakryl, 30% bavlna, 20% polyamid, 5% aramid, 1% antistatický, ripstop, nehořlavý, antistatický, laminovaný, voděodolný 12000 mm, větruodolný, prodyšný Ret 8, 15, 290 g/m²
Detaily
Pásy
Sněhová manžeta se suchým zipem a rozepínáním na knoflíky
Tepované švy
Elastický materiál v pase, Vzadu prodloužený pas
Plastový poklopec na zip
Plastové patentky
D-kroužek
Nastavitelné a odnímatelné šle s gumou
Vnější certifikační štítky
Kapsy
Přední kapsa s fleecovou podšívkou a klopou
Vyztužená kapsa na pravítko s držákem na nůž a kapsou na tužku
Vnější kapsa na ochranu kolen
Kapsa na nohavicích s vlnovcem a klopou, se zapínáním na suchý zip a vnitřní kapsou na telefon
Podšívka
Podšívka z prošívané deky
Funkčnost
Prodyšný materiál nepropouštějící vítr a vodu, podlepené švy, Odpuzující olej, špínu a vodu, Bez kovů
Vrchní úprava
Otevíratelné a nastavitelné zakončení nohavic na zip a suchý zip, Spodní část nohavic s otevíratelným sněhovým kamaší
Reflex
Segmentová reflexní páska odolná proti přenosu plamene
Popis:
- Tato nehořlavá kombinéza s náprsenkou bez kovů v hi-vis třídě 2 skutečně de- livá v zimním chladu, větru a dešti
- Pro větší pevnost a ochranu je kombinéza s náprsenkou vyztužena na vnějších kapsách na kolenou a na zádech
- Nastavitelná šířka, střižená přenosná reflexní páska pro lepší viditelnost a tmavá tkanina na místech náchylných ke znečištění
- Šle jsou nastavitelné a odnímatelné
- Kombinéza s náprsenkou má poutka na pásek v pase a zip až ke kolenům, dále kapsu na nohavici, kapsu na pravítko a kapsy na ruce
- Tato kombinéza s náprsenkou snese všechno! Certifikováno podle IEC 61482-2 : APC 2, ELIM 33 cal/cm² a ATPV 39 cal/cm²
- EN 1149, EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 13034, EN ISO 20471 a EN 14404
- EN 343 4/1 - Hodnocení vodního sloupce: CLO 2,19, Icler 0,334 m² K/W
EN 342 spolu s modely 4517, 4917 nebo 4527 - CLO rating 2,19, Icler 0,334 m² K/W
Norma:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
- EN 343, Class 4,1
- EN ISO 20471, Class 2
- EN 13034 PB [6]
- Certified according to EN 342 when used with art 4517, 4527, 4917
- EN 1149-5
- Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
- EN ISO 11612 A1, A2, C1, E3, F1
- EN 61482-2, APC 2
- ATPV- 39 cal/cm²
- ELIM- 33cal/cm²