RM-FCR-0900-H7S-CS-C IC07 Výstružníky z tvrdokovu, válcová stopka, rovné drážkování podle DIN 212C, pro obrábění slepých otvorů.

Č. pol.: 1813236
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Výstružník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1813236
EAN/GTIN 7291075397239
Číslo výrobcu 1813236
Číslo L L24010 72

Popis

Popis:

Výstružník - plný / pájený, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 9 mm, délka břitu (L) 36 mm, celková délka (OAL) 125 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 9 mm
  • Délka rezné hrany (L) 36 mm
  • Celková délka (OAL) 125 mm