RM-FCR-0600-H7S-CS-C IC07 Výstružníky z tvrdokovu, válcová stopka, rovné drážkování podle DIN 212C, pro obrábění slepých otvorů.

Č. pol.: 1813230
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Druh produktu Výstružník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1813230
EAN/GTIN 7291075397178
Číslo výrobcu 1813230
Číslo L L24010 65

Popis

Popis:

Výstružník - plný / pájený, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 5,6 mm, délka břitu (L) 26 mm, celková délka (OAL) 93 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 5.6 mm
  • Délka rezné hrany (L) 26 mm
  • Celková délka (OAL) 93 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka