RM-FCR-0500-H7S-CS-C IC07 Výstružníky z tvrdokovu, válcová stopka, rovné drážkování podle DIN 212C, pro obrábění slepých otvorů.

Č. pol.: 1813223
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Druh produktu Výstružník

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 1813223
    EAN/GTIN 7291075397154
    Číslo výrobcu 1813223
    Číslo L L24010 64

    Popis

    Popis:

    Výstružník - plný / pájený, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 5 mm, délka řezné hrany (L) 23 mm, celková délka (OAL) 86 mm.

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 5 mm
    • Délka rezné hrany (L) 23 mm
    • Celková délka (OAL) 86 mm

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka