RM-MTR-0850-H7S-CS-C EVO Tvrdokovové výstružníky MTR pro vysokorychlostní obrábění slepých otvorů

Č. pol.: 1813179
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Druh produktu Výstružník

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 1813179
    EAN/GTIN 7291075331653
    Číslo výrobcu 1813179
    Číslo L L24010 50

    Popis

    Popis:

    Výstružník - plný / pájený, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 10 mm, průměr břitu (DC) 8,5 mm, délka břitu (L) 18 mm, počet drážek (NOF) 6, celková délka (OAL) 101 mm, efektivní délka (LU) 61 mm

    Charakteristika:

    • Prumer telesa (BD) 6.8 mm
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 10 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 8.5 mm
    • Délka rezné hrany (L) 18 mm
    • Pocet drážek (NOF) 6
    • Délka spirály(LCF) 23 mm
    • Celková délka (OAL) 101 mm
    • Použitelná délka (LU) 61 mm

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka