Popis:
Čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, s drážkou pro zachycení kuličky
Ruční ovládání, s vroubkováním pro snadné uchopení
Chromvanadová ocel, matně chromovaná
Charakteristika:
- Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 6,0 mm
- Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 1/4″
- Délka vložky: 25,0 mm
- Ø vložky 1: 10,6 mm
- Ø zasunutí 2: 12,0 mm
- Hloubka zasunutí [mm]: 7,0 mm
- Celková šířka [mm]: 12 mm
- Celková délka [mm]: 25 mm
- Materiál: Chrom-vanadová ocel
- Povrch: pochromované
- Šířka napříč plochami 1 [AF]: 9/32″
- Pojistka: Drážka pro zachycení kuličky
- 1000 V izolovaný: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez