Univerzální taška

Č. pol.: 1811096
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Prepravný systém pre nástroje

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1811096
EAN/GTIN 4010886854600
Číslo výrobcu 1811096
Číslo L L60160 5749

Popis

Popis:

Kožená kapsa na nože
Držák na kladivo s kovovým háčkem
Háček na metr

Charakteristika:

  • Dynamická nosnost [kg]: 5 kg
  • Celková šířka [mm]: 290 mm
  • Celková výška [mm]: 290 mm
  • Celková délka [mm]: 300 mm
  • Nosnost (max.) [kg]: 5 kg
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka