Držák vložky dlouhý 1/4″ šestihranný - 1/4″ čtvercový

Č. pol.: 1811061
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
    Druh produktu Spojovacia stopka

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 1811061
    EAN/GTIN 4010886852811
    Číslo výrobcu 1811061
    Číslo L L60160 5830

    Popis

    Popis:

    S vnějším šestihranem 1/4″ a vnějším čtyřhranem podle DIN 3120 - A 6.3 (1/4″)
    Pro ruční ovládání
    Používejte s multifunkční rukojetí č. 676 nebo momentovou rukojetí č. 2140.

    Charakteristika:

    • Šestihranný pohon [metrický]: 6,3 mm
    • Šestihran pohonu [palec]: 1/4″
    • Čtyřhranný pohon [metrický]: 6,3 mm
    • Čtverec pohonu [palec]: 1/4″
    • Celková délka [mm]: 130 mm

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka