Prevedenie:
Hlavní materiál
100% polyester, oxford, laminovaný, nepromokavý 15000 mm, větruodolný, prodyšný Ret 8, 5, 200 g/m²
Kapsy
Zadní kapsy s měchem a klopou
Kapsa na pravítko s držákem na nůž a kapsou na pero
Koleenní kapsy s klopou
Kapsy na ochranu kolen
Přední kapsy na zip
Přídavky na extra odnímatelné kapsy na hřebíky, kapsy na hřebíky CORDURA®, prodává se samostatně (2183)
Detaily
Vyjímatelná kapsa na průkaz totožnosti
Elastické vyjímatelné šle
Sněhový kamaše se suchým zipem a rozepínáním na knoflíky
Prodloužený zadní pás
Podšívka
Podšívka z prošívané deky
Funkčnost
Prodyšný materiál nepropouštějící vítr a vodu, podlepené švy, podšívka
Vyztužení
Vyztužená kolena, zesílená spodní část
Reflex
Reflexní detaily
Zakončení
Otvíratelné a nastavitelné zakončení nohavic na zip a suchý zip
Příslušenství
Článek 2183
Popis:
- Zachráníte se v teple, když mráz kouše
- Kalhoty s podšívkou z větru a voděodolného materiálu
- Kalhoty jsou vybaveny prodlouženým zadním pasem a zipy na bocích sahajícími až ke kolenům, stejně jako rozepínatelnou vnitřní sněhovou kšandou
- Dalšími dobrými vlastnostmi jsou odepínací, elastické šle a diskrétní reflexní detaily na zadních kapsách a bočních stranách nohavic
- Certifikováno podle EN 342 - ochranný oděv pro ochranu před chladem spolu s bundami 4886 a 4881 a EN 343 - ochranný oděv proti nepříznivému počasí
- Kapsy na hřebíky, artikl 2183, prodává se samostatně
Norma:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN 343, Class 4,1
- Certified according to EN 342 when used with art 4460, 4881, 4886, 4989 och 4890