Držák bitů 1/4″ D.165mm

Č. pol.: 18093016
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
Druh produktu Držiak bitov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 18093016
EAN/GTIN 4018754324491
Číslo výrobcu 18093016
Číslo L L60010 7586

Popis

Popis:

  • Pro 1/4″ vnější šroubovací vložky s vnitřním šestihranem
  • DIN 3126/ISO 1173 FORMA C 6,3
  • šestihranná klíč s magnetem
  • S křížovou rukojetí 3K.

Charakteristika:

  • Šestihranná zásuvka [palec]: 1/4 ″
  • L1: 200 mm
  • L2: 165 mm
  • Délka [mm): 176 mm
  • Hmotnost: 108 g

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka