Diagonální fréza

Č. pol.: 1803-11
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
Druh produktu rezacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1803-11
EAN/GTIN 4000896093854
Číslo výrobcu 1803-11
Číslo L L60140 915

Popis

Popis:

  • Kloub bez vůle, s lehkým chodem
  • Vložený kloub
  • Indukčně kalený břit s ostřím
  • Tvrdost ostří: 62 HRC
  • Ergonomické 2komponentní plastové kryty rukojetí HAZET (modrá/černá)
  • Povrch: leštěný chrom
  • DIN ISO 5749
  • Made In Germany
  • Rozměry / délka: 145 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.16 kg

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka