Silové stranové štípací kleště

Č. pol.: 1802-11
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
    Druh produktu rezacie kliešte

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 1802-11
    EAN/GTIN 4000896006038
    Číslo výrobcu 1802-11
    Číslo L L60140 1975

    Popis

    Popis:

    Použití:
    Výkonová třída H
    (pianový drát, tvrzený ocelový drát)
    • Menší vynaložení síly díky umístění středu otáčení u čelistí
    • Kované provedení
    • Kloub bez vůle, s lehkým chodem
    • Podložený kloub
    • Indukčně kalený břit s ostřím
    • Tvrdost ostří: 64 HRC
    • Ergonomické 2komponentní plastové kryty rukojetí HAZET (modrá/černá)
    • Povrch: leštěný chrom
    • DIN ISO 5749
    • Made In Germany
    • Rozměry / délka: 160 mm
    • Hmotnost netto (kg): 0.17 kg

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka