Prevedenie:
nesestavený
Popis:
Sekční ocelová/trubková svařovaná konstrukce, práškově lakovaná, leskle modrá RAL 5007. 3 police z desek z odvozeného dřeva, povrch dekor buk. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky. Zámky na otočných kolečkách v souladu s evropskou normou EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků). Nosnost střední a horní plošiny 80 kg.
Charakteristika:
Celková nosnost (kg): 200
Délka využitelné plochy (mm): 1000
Šířka užitné plochy (mm): 600
Výšky polic (mm): 209, 515, 826
Celková délka (mm): 1180
Celková šířka (mm): 600
Celková výška (mm): 1020
Pneumatiky: TPE
Velikost kola (mm): 125 x 32
Poznámka:
podle normy EN 1757-3