Nastavitelné kleště 1000 V 250 mm

Č. pol.: 180.VSE
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
    Druh produktu Samosvorné kliešte

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 180.VSE
    EAN/GTIN 3148511415092
    Číslo výrobcu 180.VSE
    Číslo L L60130 3272

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: Izolace s bezpečnostním barevným kódem

    Charakteristika:

    • B [mm]: 40
    • E [mm]: 35
    • H [mm]: 85
    • L [mm]: 250
    • L1 [mm]: 85
    • [g]: 360

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka