Vozík na nářadí Assistent

Č. pol.: 179NXL-8-VW
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu Dielenský vozík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 179NXL-8-VW
EAN/GTIN 4000896220243
Číslo výrobcu 179NXL-8-VW
Číslo L L60140 4464

Popis

Popis:

Použití:
Efektivní, mobilní organizace nářadí
  • Vozíky na nářadí, na materiál a montážní vozíky
  • 7 nízkých zásuvek a 1 vysoká zásuvka
  • Barva RAL 7012 (šeď bazaltová)
Pracovní plochy
  • Výrazně zvětšená odkládací a pracovní plocha v nerezu
  • Kompletně utěsněná pracovní plocha chrání vnitřek vozíku při rozlití kapalin
  • V pracovní ploše integrovaná rozhraní pro příslušenství jako držák notebooku a nástavbové moduly
  • Nerezová pracovní plocha
  • Zvláštní ochrana plastovými koncovými krytkami
Korpus / rukojeť pro pojezd
  • Extrémně robustní provedení díky dvoustěnné konstrukci
  • Kompletně svařovaná konstrukce celého korpusu pro každodenní tvrdé dílenské nasazení
  • Optimalizovaná poddajná ochrana hran na všech čtyřech rozích s opravdovou ochranou proti nárazům díky vnitřnímu konceptu tlumení
  • Ergonomicky optimalizovaná rukojeť pro pojezd pro lepší manévrovatelnost
  • Nerezová rukojeť pro pojezd kartáčovaná
Koncept zajištění
  • Ergonomicky umístěná boční poloha zámku pro lepší obsluhovatelnost chrání klíč a zámek před poškozeními
  • Vysoce bezpečně přiléhající uzamykací zařízení s centrální technikou zajištění pro optimální ochranu Vašeho majetku
  • 2stupňové zajištění
    • Centrální zamykání, uzamykatelné přes cylindrický zámek s 2 zavíracími klíči
    • Vzájemné zajištění zásuvek pro minimální riziko překlopení
Koncept zásuvek
  • Samočinné zavírání a vzájemné zajištění zásuvek zabraňuje nechtěnému otevření
  • 100 % vytažení s kuličkově uloženými teleskopickými lištami
  • Design zásuvek pro optimální využití vnitřního prostoru
  • Čela zásuvek pro optimalizovanou manipulaci
  • Povrch zásuvek necitlivý vůči špíně pro snadné čištění
Vysoce výkonný podvozek
  • Velká, silně zatížitelná kola s přesným kuličkovým ložiskem a dvojitou kuličkovou klecí ve sklápěcím ložisku – snadný pohyb i při vysoké dynamické zátěži
  • 2 řídicí kolečka s dvojitou brzdou: zabrzděné kolečko zabraňuje odvalení, zabrzděné otočné ložisko zabraňuje otočení řídicího kolečka, např. na šikmé ploše
  • Ochranný kroužek zabraňuje vniknutí nečistot a vláken
  • Elastická kola umožňují tichý chod
  • Celková nosnost (dynamická): 750 kg
  • Celková nosnost (statická): 1000 kg
  • Pracovní deska: Nerezová ocel
  • Nosnost na zásuvku: 40 kg
  • Barva: RAL 7012
  • Made In Germany
  • Rozměry / délka: 959 mm x 518 mm x 1020 mm
  • Hmotnost netto (kg): 125 kg
  • Zásuvky, nízké: 7 x 81 x 696 x 398 mm
  • Zásuvky, vysoké: 1 x 166 x 696 x 398 mm
  • Velikost zásuvky pro organizační systém: 4/3+
  • Počet pevných koleček: 2 (∅ 125 mm)
  • Počet řiditelných koleček: 2 (∅ 125 mm)

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka